絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 461(1)
  • 750(1)
  • 850(1)
  • 2712(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6200(1)
  • 6500(1)
  • 7000(1)
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(1)
  • インガソール・ランド(29)
  • SHINANO(信濃機販)(24)
  • 日本ニューマチック工業(24)
  • 空研(24)
  • 東空販売(24)
  • 瓜生製作(22)
  • ベッセル(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • ヨコタ工業(13)
  • エス・ピー・エアー(11)
  • エスコ(10)
  • KTC(8)
  • SMT(7)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
  • パオック(4)
  • SK11(4)
  • SUNMATCH(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
461(1)
750(1)
850(1)
2712(1)
  • インパクトレンチ(19mm) ハゼット

    インパクトレンチ(19mm)

    ハゼット
    249,800税込274,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2788
  • インパクトレンチ(12.7mm) ハゼット

    インパクトレンチ(12.7mm)

    ハゼット
    97,980税込107,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番429-4240
  • インパクトレンチ 差込角12.7mm ハゼット

    インパクトレンチ 差込角12.7mm

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番859-4093
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    259,800税込285,780
    1台
    60日以内出荷
    強力なツインハンマー仕様です。 軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。 締め付け側4段階出力調整可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー差込角(mm)25.4回転数(min-1[r.p.m])6200最大トルク(N・m)(緩め)2712空気消費量(L/min)271最大締付トルク(N・m)2712推奨トルク(N・m)2440適応ボルトサイズM36まで定格圧力(bar)6.3
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    58,980税込64,878
    1台
    60日以内出荷
    ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
  • シリコンカバー ハゼット

    シリコンカバー

    ハゼット
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様9011M、9012M専用トラスコ品番859-4095材質シリコンラバー質量(g)29
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4092材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)1.48回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)(緩め)461空気消費量(L/min)85.2最大締付トルク(N・m)461ヘッド長(mm)114推奨トルク(N・m)375適応ボルトサイズM13まで定格圧力(bar)6.3

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ