エアーインパクトレンチ :「エアーインパクトレンチ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
461(1)
750(1)
850(1)
1054(1)
1700(1)
2712(1)
ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。
締め付け側三段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
定格圧力(bar)6.3
クラス最大のトルク緩め側1700Nmを発揮します。
ハイパワーですが軽量コンパクトです。
後部プッシュボタンにより正逆転が片手で切替可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])8000
最大締付トルク(N・m)1054
最大トルク(N・m)(緩め)1700
トラスコ品番859-4094
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
質量(kg)2.26
空気消費量(L/min)139
ヘッド長(mm)185
推奨トルク(N・m)881
適応ボルトサイズM16まで
定格圧力(bar)6.3
1台
¥79,980
税込¥87,978
60日以内出荷
ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。
ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。
トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。
回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])6500
最大締付トルク(N・m)461
最大トルク(N・m)(緩め)461
トラスコ品番859-4092
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
質量(kg)1.48
空気消費量(L/min)85.2
ヘッド長(mm)114
推奨トルク(N・m)375
適応ボルトサイズM13まで
定格圧力(bar)6.3
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
強力なツインハンマー仕様です。
軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。
締め付け側4段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])6200
最大トルク(N・m)(緩め)2712
最大締付トルク(N・m)2712
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
差込角(mm)25.4
空気消費量(L/min)271
推奨トルク(N・m)2440
適応ボルトサイズM36まで
定格圧力(bar)6.3
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。