1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
461(1)
ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])6500 最大締付トルク(N・m)461 最大トルク(N・m)(緩め)461 トラスコ品番859-4092 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 質量(kg)1.48 空気消費量(L/min)85.2 ヘッド長(mm)114 推奨トルク(N・m)375 適応ボルトサイズM13まで 定格圧力(bar)6.3
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング