エアーインパクトレンチ :「エアー 調整」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
60(1)
250(1)
410(1)
680(1)
880(1)
1600(1)
1900(1)
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途ボルト・ナットの締緩作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500 最大トルク(N・m)680 付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg)2.66 エアーインレットR1/4(PT1/4) 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 差込角(sq.)12.7 無負荷空気消費量(m3/min)0.15 実用トルク(N・m)450 能力ボルトM16
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100 最大トルク(N・m)410 仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上 付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1 トラスコ品番820-2774 質量(kg)1.3 能力ボルト径M16 差込角(sq.)12.7(ピン穴付) 無負荷空気消費量(m3/min)0.13
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800 最大締付トルク(N・m)880 付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番794-5990 材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ 全長(mm)185 質量(kg)2 タイプツインハンマー エアーホース内径(Φmm)11以上 空気消費量(m3/min)0.14 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口PT1/4 排気方向下方
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~5600 最大トルク(N・m)1900 付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg)7.6 エアーインレットR1/2(PT1/2) 使用エアーホース内径(Φmm)11以上 差込角(sq.)25.4 無負荷空気消費量(m3/min)0.18 実用トルク(N・m)1600 能力ボルトM38
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大締付トルク(N・m)250 付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番795-5812 全長(mm)334 質量(kg)1.6 タイプシングルハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 エアーホース内径(Φmm)8以上 空気消費量(m3/min)0.1 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口PT1/4 排気方向後方 振動3軸合成値(m/s2)JAP491 8.24
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大締付トルク(N・m)1600 付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番794-6007 材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ 全長(mm)218 質量(kg)3.3 タイプツインハンマー エアーホース内径(Φmm)11以上 空気消費量(m3/min)0.16 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口PT3/8 排気方向下方
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)60 仕様【エアインレット】NPT1/4 トラスコ品番836-1758 全長(mm)156 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 差込角(sq.)9.5(ピン穴付) 排気方向下方 能力ボルトM8
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります