絞り込み
ブランド
  • ベッセル(1)
最大トルク(N・m)
  • 9.8
  • 0.5(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.7(2)
  • 1.9(3)
  • 2(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(2)
  • 2.6(2)
  • 3.9(1)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 5.7(1)
  • 10.5(2)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 54(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
1.2(2)
1.7(2)
1.9(3)
2.4(2)
2.5(2)
2.6(2)
4(3)
5(2)
5.5(2)
10.5(2)
最大トルク(N・m)をもっと見る
エアドライバー(衝撃式 トルクコントロールタイプ) ベッセルエアドライバー(衝撃式 トルクコントロールタイプ)ベッセル
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。
用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500実用トルク範囲(N・m)3.9~9.8最大締付トルク(N・m)9.8トラスコ品番371-4021全長(mm)292質量(kg)1.31使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35ホース取付口Rc1/4適合ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ径(Φmm)4.5~6排気方向前方・後方

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードライバー