絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1900(1)
  • 12000(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • ベッセル(56)
  • 瓜生製作(11)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • マキタ(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
5(1)
エアースクリュードライバー モノタロウエアースクリュードライバーモノタロウ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。回転数(min-1[r.p.m])12000全長(mm)190質量(kg)0.77ねじ締め能力(mm)Φ2~6空気消費量(L/min)32.6使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8取扱説明書(3.3MB)
エアースクリュードライバークラッチタイプ モノタロウエアースクリュードライバークラッチタイプモノタロウ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個寸法(mm)幅50×全長229質量(kg)1.01タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])1900最大トルク(N・m)5ねじ締め能力(mm)5空気消費量(L/min)127使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.6MB)

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードライバー