エアードライバー :「エアスクリュー」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨコタ工業ドライバ
ストレート型クッションクラッチドライバ締め過ぎ防止プッシュスタート式。
用途M3.5~M5 ビス締付作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500 仕様スロットル装置:プッシュ式、消音式 付属品タッチジョイント(1ヶ)、コントロールハンドル(1ヶ) 寸法(mm)六角ボルト及びナット:4.5~5、スピンドル中央部より外側:18.5 全長(mm)244 質量(kg)0.9 空気圧力(MPa)0.5 空気消費量(L/minANR)負荷時:280 ねじ(mm)小ねじ:3.5~5、並タッピングねじ:3~4 ホース口金取付ねじ1/8(Rc) ビット寸法(mm)差込:6.35、固定溝位置:9 使用ホース径(Φmm)6.4 排気方向後方
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷


『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります