エアードライバー :「エアスクリュー」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)207 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)88/(99)A 空気消費量(m3/min)0.603 能力(mm)6 振動0.4/0.5m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)229 質量(kg)1.35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)91/(102)A 空気消費量(m3/min)0.563 能力(mm)6~8 振動1.0/0.6m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります