エアードライバー :「エアードライバー」の検索結果

エアードライバー(エアースクリュードライバー)とは、空圧工具の中で各種ネジを締め付ける工具を指します。空気を圧縮した力で強力に回転するため、素早く均等に強い締め付けが可能です。使用される素材はメーカーや型によってさまざまにあります。形状もガンタイプの大型のものから、ペンのような形状をした小型のものまで多様。機種によっては回転方向が正逆両方に対応しているものもあるため、ネジの締め付けはもちろんのこと、取り外しもできます。建築現場では必須ですし、DIYでも用いられる製品です。
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。 回転数(min-1[r.p.m])12000 全長(mm)190 質量(kg)0.77 ねじ締め能力(mm)Φ2~6 空気消費量(L/min)32.6 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)8 取扱説明書(3.3MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

TL9071B スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ 小ねじ向け 正転・逆転切り替え可能 インパクトタイプ ドライバービット付き(+、-)
用途ねじの締め付けや緩め作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 トルク(N・m)54 本体質量(kg)0.9 空気消費量(L/min)180 チャック寸法(mm)6.35 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4102 形状ストレート 全長(mm)260 能力2.5~3.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4072 形状ストレート 全長(mm)215 能力2.0~2.5(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)1047 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビット止ボール式取付 付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番292-4048 形状コーナー90° 全長(mm)248 能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)590 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4553 形状ストレート 全長(mm)190 能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)880 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番125-4570 形状ストレート 全長(mm)225 能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-4099 形状ストレート 全長(mm)215 能力3.0~4.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.28 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)930 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番169-5029 形状ストレート 全長(mm)260 能力4.0~5.0(普通ネジ) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4 実用トルク範囲(N・m)1.8~3.9
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。
用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 実用トルク範囲(N・m)3.9~9.8 最大締付トルク(N・m)9.8 トラスコ品番371-4021 全長(mm)292 質量(kg)1.31 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35 ホース取付口Rc1/4 適合ホース内径(Φmm)6.35 能力ねじ径(Φmm)4.5~6 排気方向前方・後方
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個 寸法(mm)幅50×全長229 質量(kg)1.01 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])1900 最大トルク(N・m)5 ねじ締め能力(mm)5 空気消費量(L/min)127 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.6MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

木下地ボード張りに今までにない作業性。最適回転数で均一なつら合わせ。
回転数(min-1[回/分])0~約6700 仕様無段変速、正逆転両用 付属品(+)ビット2-45、タービン油VG32、プラスチックケース 質量(kg)1.2 締付け能力(mm)ドライウォール:4 使用ホース内径(Φmm)5.0以上 エアプラグ高圧用型 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7048 全長(mm)3.5 質量(g)0.1 本体寸法(mm)3.5×3.5×3.5 部品番号5
1個
34 税込37
当日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7028 全長(mm)11 質量(g)0.8 本体寸法(mm)11×11×8 部品番号6
1個
89 税込98
当日出荷

設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7010 全長(mm)13 質量(g)0.1 本体寸法(mm)13×6×6 部品番号29
1個
49 税込54
4日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7017 全長(mm)60 質量(g)7.2 本体寸法(mm)60×26×3 部品番号48
1個
74 税込81
3日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7054 全長(mm)12 質量(g)0.1 本体寸法(mm)12×3×3 部品番号34
1個
44 税込48
4日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7021 全長(mm)22 質量(g)9 本体寸法(mm)22×22×6 部品番号14
1個
949 税込1,044
欠品中

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7031 全長(mm)10 質量(g)0.1 本体寸法(mm)10×10×1 部品番号30
1個
69 税込76
4日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7036 全長(mm)10 質量(g)0.1 本体寸法(mm)10×3×3 部品番号40
1個
44 税込48
6日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7015 全長(mm)18 サイズSP2×16 質量(g)0.1 本体寸法(mm)18×2×2 部品番号39
1個
34 税込37
6日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7007 全長(mm)25 質量(g)6 本体寸法(mm)25×8×8 部品番号36
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7046 全長(mm)18 サイズSP2×18 質量(g)0.1 本体寸法(mm)18×2×2 部品番号33
1個
34 税込37
6日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7037 全長(mm)7 質量(g)0.1 本体寸法(mm)7×7×7 部品番号28 サイズ(mm)7
1個
69 税込76
当日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7040 全長(mm)11 サイズS8 質量(g)0.1 本体寸法(mm)11×11×2 部品番号26
1個
99 税込109
翌々日出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7055 全長(mm)117 質量(g)180 本体寸法(mm)117×42×42 部品番号23
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

GT-PLR用シリンダーノックピン(部品番号:18)が内蔵されています。
用途GT-PLR用。 付属品ノックピン付 トラスコ品番227-7056 全長(mm)47 質量(g)51.6 本体寸法(mm)47×32×32 部品番号19
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7052 全長(mm)26 質量(g)2.6 本体寸法(mm)26×5×4 部品番号10
1個
239 税込263
6日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7038 全長(mm)17 質量(g)13.2 本体寸法(mm)17×16×12 部品番号9
1個
2,288 税込2,517
7日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7016 全長(mm)25 質量(g)4.6 本体寸法(mm)25×25×1.5 部品番号3
1個
339 税込373
7日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)207 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)88/(99)A 空気消費量(m3/min)0.603 能力(mm)6 振動0.4/0.5m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14) 全長(mm)229 質量(kg)1.35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)91/(102)A 空気消費量(m3/min)0.563 能力(mm)6~8 振動1.0/0.6m/s2 差込口ビット:6.35mm コンプレッサー(kW)2.2
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7033 全長(mm)13 質量(g)1.4 本体寸法(mm)13×6×6 部品番号43
1個
69 税込76
6日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7057 全長(mm)9 サイズP5 質量(g)0.1 本体寸法(mm)9×9×2 部品番号37
1個
89 税込98
6日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7024 全長(mm)25 質量(g)5.4 本体寸法(mm)25×20×12 部品番号32
1個
939 税込1,033
6日以内出荷

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7050 全長(mm)15 サイズP11 質量(g)0.1 本体寸法(mm)15×15×2 部品番号24
1個
99 税込109
翌々日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります