エアードリル :「エアーホース 4mm」の検索結果
関連キーワード
「チャック能力(mm)」から絞り込む
10(1)
片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。
付属品チャックキー、カップリング、カップリング
トラスコ品番256-6777
全長(mm)170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
チャック能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.18
能力(mm)タップ:10
排気方式後方
ホース取付口NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
口金寸法(mm)1/4
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。