絞り込み
ブランド
  • ミスターマイスター(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 35000(1)
電源(V)
  • 32(1)
  • 100(1)
コード長さ(m)
  • 1.77
  • 0.15(1)
  • 0.5(1)
  • 0.96(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(23)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.72(1)
  • 1.8(3)
  • 1.9(2)
  • 2(14)
  • 2.5(6)
  • 3(4)
  • 3.7(2)
  • 4(3)
  • 5.7(2)
  • 6(3)
  • 7.7(2)
  • 8(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ハンドピースグラインダーHP-350D ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-350Dミスターマイスター
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1770電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー