絞り込み
電源(V)
- 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- 13000(6)
- 14000(5)
- 14200(2)
- 15000(13)
- 16000(2)
- 16500(4)
- 18000(8)
- 20000(29)
- 22000(2)
- 23000(2)
- 24000(2)
- 25000(5)
- 30000(11)
- 33000(3)
- 35000(13)
- 40000(20)
- 50000(9)
- 60000(3)
- 80000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
電流(A)
- 1(2)
コード長さ(m)
- 0.96(1)
ブランド
- サンフレックス(2)
- RELIEF(1)
- 東京オートマック(1)
サンフレックス・RELIEF・東京オートマック
「コレット径(Φmm)」から絞り込む

ミニルーターキット
RELIEF(9件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷無段変速の回転数調整機能付き。 すぐにつかえる豊富な19点の付属パーツ付き。 小型で軽量なのでペンを持つ感覚で作業が行えます。付属品WA材金属用軸付砥石×5本、異形チタンダイヤモンドビット×5本、筒型ブラシ(豚毛)×1本、筒型ブラシ(真鍮線)×1本、フェルトバフ(Φ20mm)×1本、金属用切断砥石(Φ23mm)×5枚、切断砥石用マンドレル×1本、Φ2.35mm用コレットチャック×1個、Φ3.0mm用コレットチャック×1個消費電力(W)10チャック能力(mm)Φ0.3~3.2絶縁方式二重絶縁定格使用時間(分)15変速あり(無段階)
ジョイロボ
サンフレックス¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
ジョイロボ プラス
サンフレックス¥27,980税込¥30,7781枚6日以内出荷フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2フレキ長(mm)800
高速ドリルグラインダー
東京オートマック¥63,980税込¥70,3781台当日出荷全ての範囲で高トルクを出せます。 超静かで事務所でも使用できます。 超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。 回転工具の軸径は1mm~6mmまでチャックできます。 (尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)用途回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等 による切削・研磨・穴あけ。 複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用)トラスコ品番283-0809寸法(mm)Φ44×270消費電力(W)80チャック能力(mm)1~6.4最大トルク(g・cm)2500定格時間連続60分で点検
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー