絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
コレット径(Φmm)
  • 3.0
  • 0.3~3.175(1)
  • 0.5~3.2(4)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(3)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.34(18)
  • 2.35(21)
  • 2.4(3)
  • 3(33)
  • 3.175(4)
  • 3.2(6)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 27.5(1)
電源(V)
  • 12(1)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
電流(A)
  • 1.2(1)
1.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
0.5~3.2(4)
1.6(3)
2.34(18)
2.35(21)
2.4(3)
3(33)
3.0
3.175(4)
3.2(6)
6(2)
コレット径(Φmm)をもっと見る
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
欠品中
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
8000-18000rpm マイクログラインダー エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーエスコ
15,000税込16,500
1台
8日以内出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mmアズワン品番65-2229-30

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー