絞り込み
電源(V)
- 18(2)
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(1)
- E-FORCE(永興電機)(26)
- EARTH MAN(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- NSK(ナカニシ)(42)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- PROXXON(プロクソン)(29)
- RELIEF(3)
- SK(新潟精機)(7)
- アルゴファイルジャパン(574)
- エスコ(10)
- サンフレックス(10)
- ミニター(26)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- リューター(3)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- 東京オートマック(3)
- 永興電機工業(22)
- 浦和工業(4)
- 角利(角利産業)(3)
- ブランドをもっと見る
特価

M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース仕様スライドスイッチ長さ(mm)390質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8適正回転数(min-1)27000(無負荷)
M18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース仕様スライドスイッチ、LEDライト長さ(mm)410質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー