絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
消費電力(W)
- 80~90未満(3)
電流(A)
- 0.8(2)
コード長さ(m)
- 2(2)
ブランド
- 東京オートマック
- アルゴファイルジャパン(385)
- NSK(ナカニシ)(42)
- PROXXON(プロクソン)(28)
- ミニター(26)
- E-FORCE(永興電機)(25)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- 永興電機工業(19)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- サンフレックス(9)
- SK(新潟精機)(7)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- エスコ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- RELIEF(3)
- 浦和工業(3)
- リューター(3)
- EARTH MAN(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「コレット径(Φmm)」から絞り込む

ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機)
東京オートマック(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。トラスコ品番114-0388消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8
ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機)
東京オートマック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。 加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。トラスコ品番114-0370全長(mm)228消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)0~12000無負荷ストローク数(min-1)12000
高速ドリルグラインダー
東京オートマック¥63,980税込¥70,3781台当日出荷全ての範囲で高トルクを出せます。 超静かで事務所でも使用できます。 超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。 回転工具の軸径は1mm~6mmまでチャックできます。 (尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)用途回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等 による切削・研磨・穴あけ。 複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用)トラスコ品番283-0809寸法(mm)Φ44×270消費電力(W)80チャック能力(mm)1~6.4最大トルク(g・cm)2500定格時間連続60分で点検
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー