絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • PROXXON(プロクソン)(34)
  • ミニター(27)
  • E-FORCE(永興電機)(26)
  • リューター(日本精密機械工作)(24)
  • 永興電機工業(22)
  • アルゴファイルジャパン(19)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • エスコ(17)
  • サンフレックス(9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • 浦和工業(4)
  • リューター(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • RELIEF(3)
  • 東京オートマック(3)
  • TRUSCO(2)
電源(V)
  • 3.7(1)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000(1)
  • 28000(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 90~100未満(1)
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1.8(1)
0.5・1.8
電流(A)
  • 0.92(1)
0.92
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
3.7V充電ホビールーター EARTH MAN3.7V充電ホビールーターEARTH MAN(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15
パワールーター EARTH MANパワールーターEARTH MAN(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100本体寸法(mm)約230×50×55定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.35/3.00定格時間(分)約30

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー