絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(39)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,117)
  • エスコ(864)
  • BOSCH(ボッシュ)(740)
  • 修理(711)
  • アルゴファイルジャパン(588)
  • 京セラインダストリアルツールズ(411)
  • Panasonic(パナソニック)(384)
  • 日東工器(324)
  • ミルウォーキーツール(317)
  • 日動工業(288)
  • ハタヤリミテッド(273)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • エクセン(127)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホビールーターセット 86PCS EARTH MAN

    ホビールーターセット 86PCS

    EARTH MAN(19件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(86本)
    当日出荷
    シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
    用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60電圧(V)14入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
  • 電動ポリシャー EARTH MAN

    電動ポリシャー

    EARTH MAN(41件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
    用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
  • S-Link 14.4Vバッテリーパック EARTH MAN

    S-Link 14.4Vバッテリーパック

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。 USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
    用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約70
  • S-Link 14.4V充電器 EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電器

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    EARTHMANS-Link14.4V専用充電器。
    定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70
  • EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MAN

    EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    無段変速 ブレーキ付
    用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1ストローク(mm)約13質量(kg)約1ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)バッテリー電圧(V)14.41インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山モーター電圧(V)DC14.4刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
  • チップソー切断機 EARTH MAN

    チップソー切断機

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
    用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断にセット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60電流(A)6電源(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄工コード長さ(m)約1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36切断能力(mm)パイプΦ48.6定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))切断能力(mm)パイプ角40×40開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20切断能力(mm)アングル50×50
  • コード式ドリルドライバー EARTH MAN

    コード式ドリルドライバー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    無段変速(引き金を引く強さで、ビットの回転を調節) 。19段階トルク切替式(ねじをいためないクラッチ機構付き) 。キーレスチャック(工具不要でスピーディーなビット交換) 。LEDライト付き(暗い場所での作業に役立つ)
    用途ねじなどの締め付け・ゆるめ、木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに使用することができます。<穴あけ能力>木工:Φ10mm / 鉄工:Φ6mm付属品ドリル&ドライバー本体×1、6.35mm 六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1質量(kg)0.89定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)7.8コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~500(無段変速)本体寸法(mm)約長さ195×幅57×高さ173定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70チャック能力(mm)Φ0.8~10定格時間(分)20クラッチ19段(最小1~最大19)使用環境温度(℃)0~40
  • Wビットジョイント EARTH MAN

    Wビットジョイント

    EARTH MAN(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    先端工具をワンタッチで簡単装着。 作業効率アップ。
    用途下穴錐 鉄工ドリル 両頭ビット 段付ビット 各種ソケット など仕様6.35軸用(両サイド)材質(本体) CR-MOLY(カバー) TPR全長(mm)50使用工具電動ドリル、インパクトドライバー
  • カラー太延長コード EARTH MAN

    カラー太延長コード

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐熱性の高い太コード使用 。VCT2芯×2.0mm2
    用途電気器具の延長電源にイエロー定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様-種別VCT2芯特性耐久性・耐熱性
  • 3.7V充電ホビールーター EARTH MAN

    3.7V充電ホビールーター

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
    用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等にセット内容本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2電圧(V)3.7電力(W)7(50/60Hz)出力電圧(V)DC5チャック能力(mm)Φ2.35使用電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)出力電流(mA)500モーター電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600定格使用時間(分)約15変速あり(3段階)
  • スピードコントロール付卓上糸鋸盤 EARTH MAN

    スピードコントロール付卓上糸鋸盤

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
    用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)ストローク(mm)約20質量(kg)13.5周波数(Hz)50/60電流(A)1電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)2テーブル高さ(mm)165切断能力(mm)木材約45ベース寸法(mm)245×405ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400フトコロ奥行寸法(mm)最大400定格時間(分)30保証期間6か月テーブル傾斜角(°)0~45切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板約3本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625ピン間距離(mm)約127
  • マルチカットソー替刃スクレーパー EARTH MAN

    マルチカットソー替刃スクレーパー

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
    用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
  • ベルトサンダー EARTH MAN

    ベルトサンダー

    EARTH MAN(16件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。
    用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2ベルト幅(mm)76周波数(Hz)50/60電流(A)7.1電源(V)AC100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約28000ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265本体質量(kg)約2.4ベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.6ベルト速度(m/min)220定格時間(分)30
  • ディスクグラインダー EARTH MAN

    ディスクグラインダー

    EARTH MAN
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
    用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
  • ドリルスタンドクイックバイス付 EARTH MAN

    ドリルスタンドクイックバイス付

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
    用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm質量(kg)約2.7周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)705本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
  • EM ホームベンチグラインダー EARTH MAN

    EM ホームベンチグラインダー

    EARTH MAN
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
    砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
    用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80質量(kg)約7.4(砥石含)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230コード長さ(m)約2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300定格時間(分)30無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
  • マルチカットソー替刃鉄工用20mm EARTH MAN

    マルチカットソー替刃鉄工用20mm

    EARTH MAN
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
    用途軟鉄材などの面一切断に仕様鉄鋼用 20mm
  • 刃物研ぎグラインダー EARTH MAN

    刃物研ぎグラインダー

    EARTH MAN(12件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
    用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
  • AC100Vミニドライバー20A EARTH MAN

    AC100Vミニドライバー20A

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
    用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)質量(kg)約0.43周波数(Hz)50/60電流(A)0.35電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約170コード長さ(m)約1定格消費電力(W)25穴あけ能力(mm) 木工最大4ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
  • コード式ミニサンダー EARTH MAN

    コード式ミニサンダー

    EARTH MAN
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106
  • 充電式ペン型ドリルドライバー EARTH MAN

    充電式ペン型ドリルドライバー

    EARTH MAN
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。2SPEED MODEで低速・高速に切り替え可能 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
    用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂・軟鉄板の穴あけに付属品ペン型ドリル・ドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約530使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35/電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:7.2V/容量:2,000mAh 14.4Wh)ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)高速 約2/低速 約6.5入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])高速 約0~7501(無段変速)/低速 約0~250(無段変速)充電時間(時間)最大 約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2差込口ビット:6.35mm六角軸
  • コード式変速マルチサンディングカットソー EARTH MAN

    コード式変速マルチサンディングカットソー

    EARTH MAN
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 。6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 。振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい。工具不要
    用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1質量(kg)約1.4定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300振動数(min-1)約13000~18000定格時間(分)30分振動角度(°)約3.5切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4
  • AC100V振動ドリル EARTH MAN

    AC100V振動ドリル

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
    用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに質量(kg)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000定格電流(A)5.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500チャック能力(mm)1.5~13使用環境温度(℃)0~40定格時間30分打撃数(min-1)0~48000
  • AC100Vミニドライバー10A EARTH MAN

    AC100Vミニドライバー10A

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載
    用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
  • 薄型LEDワークライト自在マグネットセット EARTH MAN

    薄型LEDワークライト自在マグネットセット

    EARTH MAN
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷
    極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在マグネット:強力マグネットでしっかり固定、照射角度も自由に調節
    用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在マグネット ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (マグネット)約0.18 (取付け時)約0.48、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246 (マグネット)約66×66×63 (取付け時)約66×129×300コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)設置場所屋内ACアダプター
  • 充電式ペン型インパクトドライバー EARTH MAN

    充電式ペン型インパクトドライバー

    EARTH MAN
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
    用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1質量(g)約560使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)バッテリー:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)最大トルク(N・m)約30打撃数(min-1[回/分])約0~3000入力電圧(V)充電プラグ:DC5電池リチウムイオン電池※交換不可本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)DC7.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:2バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸バッテリー容量(Wh)14.4
  • 電動トリマー EARTH MAN

    電動トリマー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
    用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む定格電圧AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除くコード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力400W寿命期待:5年(付属品)使用環境温度(℃)0~40定格時間30分コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
  • マルチカットソー替刃超硬サンディングプレートソー EARTH MAN

    マルチカットソー替刃超硬サンディングプレートソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
    用途モルタル・接着剤の剥離作業に。木材の荒削りに。
  • 変速電動ポリッシャー EARTH MAN

    変速電動ポリッシャー

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
    用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電圧(V)AC100ねじ径M16コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
  • 変速ディスクグラインダー EARTH MAN

    変速ディスクグラインダー

    EARTH MAN(32件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
    付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり
  • S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MAN

    S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
    用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れにセット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
  • 14.4Vバッテリーアダプター EARTH MAN

    14.4Vバッテリーアダプター

    EARTH MAN
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    お手持ちのS-Lineシリーズの本体にS-Linkシリーズのバッテリーが使用可能に!
    用途お手持ちのS-LinkシリーズのスライドバッテリーをS-Lineシリーズの差し込みバッテリーに変換対応機種EM 14.4V充電式インパクトドライバー、【セット品】IDR-150Li 、【本体のみ】IDR-150LiX /EM 14.4V充電式ドリル&ドライバー、【セット品】DDR-160Li 、【本体のみ】DDR-160LiX/EM 14.4V充電式2スピードドリル&ドライバー、【セット品】DDR-144LiA、【本体のみ】DDR-144LiXA/EM 14.4V充電式オービタルジグソー、【セット品】JSW-110Li、【本体のみ】JSW-110LiX/EM 14.4V充電式電気のこぎり、【セット品】DN-110Li 、【本体のみ】DN-110LiX/EM 14.4V充電式電気丸のこ、【セット品】DM-120Li、【本体のみ】DM-120LiX/EM 14.4V充電式オービタルサンダー、【セット品】SD-110Li、【本体のみ】SD-110LiX/EM 14.4V充電式クリーナー、【セット品】VCM-100Li、【本体のみ】VCM-100LiX/EM 14.4V充電式LED作業ライト、【本体のみ】WLT-130LiX/EM 2WAY LEDワークライト、【本体のみ】WLT-340LiX
  • 乾湿両用バキューム&ブロア EARTH MAN

    乾湿両用バキューム&ブロア

    EARTH MAN
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
    用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みにセット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1容量(L)【最大給水】約11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000最大風量(m3/min)約1.7定格時間(分)30運転音(dB)約83真空度(kPa)約13.5
  • 4.8V充電式ミニドライバー EARTH MAN

    4.8V充電式ミニドライバー

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック
    用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー)周波数(Hz)50/60電圧(V)DC4.8コード長さ(m)約1.8穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]出力電圧(V)DC6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))ビット差込部(mm)6.35/六角軸用使用電池ニカド電池モーター電圧(V)DC4.8木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
  • 替刃式電気かんな用 かんな刃 2枚組 EARTH MAN

    替刃式電気かんな用 かんな刃 2枚組

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2枚)
    当日出荷
    向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。
    材質ハイス鋼寸法(mm)82
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm質量(kg)約3.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
  • EMディスクグラインダー用カーボンブラシ EARTH MAN

    EMディスクグラインダー用カーボンブラシ

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種DGS-100、DGV-105、DGR-100、DGR-110SCアズワン品番64-4063-13
  • 薄型LEDワークライト自在クリップセット EARTH MAN

    薄型LEDワークライト自在クリップセット

    EARTH MAN
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷
    極薄設計:約11mmの極薄ボディで軽くて収納しやすい 。無段階調光:作業に応じた適切な光量に無段階で調節可能 。専用の自在マグネットや自在クリップ、市販の三脚に取り付けられるねじ穴付き 。吊り下げ可能:スタンドを上げ、フックなどに掛けて使用することができます 。自在クリップ:スチール製の自在クリップでしっかり固定、照射角度も自由に調節
    用途夜間・暗い場所での作業に使うことができます。また、本製品は用途に応じて光量を調節することができます。付属品コード式薄型LEDワークライト本体 ×1、ACアダプター ×1、自在クリップ ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)(本体)約0.3 (クリップ)約0.35 (取付け時)約0.65、約0.21使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC12、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)約26×129×246(クリップ)約127×80×150 (取付け時)約127×129×385コード長さ(m)約3.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25全光束(Lm)~約4000出力電圧(V)DC12色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)能力(mm)【クリップ/最大】丸棒(単管):Φ49/角材:厚さ40設置場所屋内ACアダプター

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具