29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
2.34(2)
付属品電源コード100V用 トラスコ品番114-5721 奥行(mm)230
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品スパナ トラスコ品番114-5707 全長(mm)86.2 適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm 外径(mm)26 対応モータDMT40、DMT20
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

トラスコ品番114-5722 定格7A-125V
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200) トラスコ品番114-5715 全長(mm)125 最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2 外径(mm)27.4 対応モータDMT20
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

付属品六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本) トラスコ品番114-5714 全長(mm)199 適合ベルト幅(mm)4、6、8(ベルト周長300mm) 対応モータDMT20
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ トラスコ品番114-5708 全長(mm)146.5 適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm 外径(mm)21.8 対応モータDMT40、DMT20
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

付属品コレットチャックΦ6.0mm、スパナ トラスコ品番114-5712 全長(mm)96.4 適合コレットΦ2.34~Φ6.35mm 外径(mm)21.8 対応モータDMT20
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

付属品モータコード トラスコ品番114-5717 全長(mm)91.8 最大出力(W)73 最大トルク(cN・m)5 外径(mm)27.4
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

付属品モータコード トラスコ品番114-5716 全長(mm)85.5 最大出力(W)84 最大トルク(cN・m)4 外径(mm)25
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ トラスコ品番114-5719 全長(mm)165 最大出力(W)73 最大トルク(cN・m)5 外径(mm)27.4
1個
87,980 税込96,778
当日出荷

付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ トラスコ品番114-5718 全長(mm)158 最大出力(W)84 最大トルク(cN・m)4 外径(mm)26
1個
76,980 税込84,678
当日出荷

付属品コレットチャックΦ3.175mm、スパナ トラスコ品番114-5710 全長(mm)86.2 適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm 外径(mm)29.8 対応モータDMT40、DMT20
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ トラスコ品番114-5709 全長(mm)202.5 適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm 外径(mm)21.8 対応モータDMT40、DMT20
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

トラスコ品番114-5726 コード長さ(m)3 対応モータ40kモータ、20kモータ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

トラスコ品番114-5706 セット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー 最大出力(W)84 最大トルク(cN・m)4
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

トラスコ品番114-5705 セット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー 最大出力(W)73
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

トラスコ品番114-5702 セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー 最大出力(W)73
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

トラスコ品番114-5704 セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー 最大出力(W)84
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
寸法(mm)L158×Φ26 質量(g)172 (モータコード除) 最大出力(W)84 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)4 定格回転数(min-1[r.p.m])1000~40000 回転数定格1000~40000r.p.m コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

永興電機工業電源コード 230V用
用途230V用
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

永興電機工業電源コード 120V用
用途120V用
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

永興電機工業コントローラ 120V用
付属品:電源コード120V用 2m。設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。
用途120V用 質量(kg)1.95 (コード除) コード長さ(m)2 入力電圧(V)AC120 (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
寸法(mm)L165×Φ27.4 質量(g)213 (モータコード除) 最大出力(W)73 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)5 定格回転数(min-1[r.p.m])1000~20000 回転数定格1000~20000r.p.m コレットチャック寸法(Φmm)2.34
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

永興電機工業コントローラ 230V用
付属品:電源コード230V用 2m。設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。
用途230V用 質量(kg)1.95 (コード除) コード長さ(m)2 入力電圧(V)AC230 (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工に トラスコ品番159-7508 セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本 全長(mm)353 適合ベルト幅(mm)10 定格消費電力(W)180 ベルト速度(m/min)830 定格時間(分)30 ベルト寸法(mm)10×330 定格電流(V)1.9A
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷