精密グラインダー :「研削盤」の検索結果

関連キーワード
332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm)6 全長(mm)289 消費電力(W)240 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダー
エコ商品
木、金属等の塗装落とし、錆落とし、磨き、切断等
用途切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落とし 付属品コレットチャックΦ2.35・3.0・3.2mm・スパナ 消費電力(W)50 定格使用時間(分)15 太さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
欠品中

本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs 全長(mm)157 材質(本体)ABS樹脂 消費電力(W)5.6 チャック(mm)2.35 定格使用時間(分)10 アズワン品番64-2271-52
1セット
7,310 税込8,041
当日出荷

ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250
エコ商品
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクログラインダーセット
エコ商品
多彩な用途に対応したマルチグラインダー。 アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし 付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド 消費電力(W)50 定格使用時間15分 RoHS指令(10物質対応)対応 コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
1台
22,980 税込25,278
欠品中

PROXXON(プロクソン)マイクロ・グラインダーIBS
エコ商品
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなど バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品電源コード100V用 トラスコ品番114-5721 奥行(mm)230
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

東京オートマック高速ドリルグラインダー
全ての範囲で高トルクを出せます。 超静かで事務所でも使用できます。 超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。 回転工具の軸径は1mm~6mmまでチャックできます。 (尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)
用途回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等 による切削・研磨・穴あけ。 複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用) トラスコ品番283-0809 寸法(mm)Φ44×270 消費電力(W)80 チャック能力(mm)1~6.4 最大トルク(g・cm)2500 定格時間連続60分で点検
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品スパナ トラスコ品番114-5707 全長(mm)86.2 適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm 外径(mm)26 対応モータDMT40、DMT20
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ミニルーターに取り付けると90°の方向にシャフトの回転を変えて狭いところ、裏側の作業に便利です。
仕様●付属品:コレットチャックΦ2.35mm専用ジョイントL型レンチ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-35
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷

NORTON社製カッティングホイール使用! 高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能 ディスク径(Φmm)10 エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨 エアーインレット(インチ)1/4 外径(mm)L:350
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種 アズワン品番65-2228-95
1セット
11,200 税込12,320
翌日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●仕様:本体のみ●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:スパナ、コレットチャックΦ2.35mm・3.0mm アズワン品番65-2229-30
1台
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

トラスコ品番114-5722 定格7A-125V
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200) トラスコ品番114-5715 全長(mm)125 最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2 外径(mm)27.4 対応モータDMT20
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

付属品六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本) トラスコ品番114-5714 全長(mm)199 適合ベルト幅(mm)4、6、8(ベルト周長300mm) 対応モータDMT20
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷

アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。 切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としに
仕様●仕様:本体のみ●消費電力:50W●電源:100V(50/60Hz)●コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm●回転数:5,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●重量:500g●全長:230mm●付属品:コレットチャック:Φ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm(各1本)、スパナ アズワン品番65-2229-33
1台
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能! 安全なグリップで作業効率もUPします! 回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。 フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。 低ノイズ設計で、スムーズ作業!
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能 ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105 回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000 エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨 エアーインレット(インチ)1/4 外径(mm)L:354
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷

付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ トラスコ品番114-5708 全長(mm)146.5 適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm 外径(mm)21.8 対応モータDMT40、DMT20
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-350D
エコ商品
ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
1セット
169,800 税込186,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品コレットチャックΦ6.0mm、スパナ トラスコ品番114-5712 全長(mm)96.4 適合コレットΦ2.34~Φ6.35mm 外径(mm)21.8 対応モータDMT20
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

付属品モータコード トラスコ品番114-5717 全長(mm)91.8 最大出力(W)73 最大トルク(cN・m)5 外径(mm)27.4
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

付属品モータコード トラスコ品番114-5716 全長(mm)85.5 最大出力(W)84 最大トルク(cN・m)4 外径(mm)25
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ トラスコ品番114-5719 全長(mm)165 最大出力(W)73 最大トルク(cN・m)5 外径(mm)27.4
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ トラスコ品番114-5718 全長(mm)158 最大出力(W)84 最大トルク(cN・m)4 外径(mm)26
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

付属品コレットチャックΦ3.175mm、スパナ トラスコ品番114-5710 全長(mm)86.2 適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm 外径(mm)29.8 対応モータDMT40、DMT20
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能 ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。 低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。 金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に 磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。) アズワン品番65-2229-32
1台
15,300 税込16,830
翌日出荷

付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ トラスコ品番114-5709 全長(mm)202.5 適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm 外径(mm)21.8 対応モータDMT40、DMT20
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨 仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B) アズワン品番65-2229-29
1台
9,930 税込10,923
翌日出荷

トラスコ品番114-5726 コード長さ(m)3 対応モータ40kモータ、20kモータ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
60,100 税込66,110
翌日出荷

トラスコ品番114-5706 セット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー 最大出力(W)84 最大トルク(cN・m)4
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)