絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • ミタチ(1)
外径(Φmm)
  • 100(3)
  • 125(3)
  • 150(1)
  • 180(2)
電源(V)
  • 100(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6800(1)
  • 7300(1)
  • 8000(1)
  • 10000(3)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(4)
  • 1100~1200未満(2)
穴径(Φmm)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 22(5)
10・15・16・22
コード長さ(m)
  • 2.5(5)
  • 2.7(1)
2.5・2.7
電流(A)
  • 12
  • 1.2(2)
  • 2.2(3)
  • 3.8(3)
  • 4(2)
  • 5.3(2)
  • 6.2(3)
  • 6.3(4)
  • 6.6(3)
  • 7(4)
  • 7.4(16)
  • 7.5(9)
  • 7.6(15)
  • 7.8(3)
  • 8(9)
  • 8.1(3)
  • 8.8(4)
  • 9(3)
  • 11(7)
  • 15(10)
厚さ(mm)
  • 4(1)
  • 6(4)
4・6
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(3)
125(3)
150(1)
180(2)
無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)無段変速電子ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
電気ディスクグラインダー HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダーHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!スーパーワッシャ採用!
消費電力(W)1140仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル、芯出し用カラートラスコ品番378-0074電圧(V)単相100最大出力(W)1650絶縁種別二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電子ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
欠品中
ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
ディスクグラインダ(LEDランプ付) ミタチディスクグラインダ(LEDランプ付)ミタチ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー