絞り込み
ブランド
  • 富士製砥(高速電機)(3)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(1)
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10500(1)
  • 12000(2)
消費電力(W)
  • 700~800未満(3)
穴径(Φmm)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 22(1)
10・15・22
コード長さ(m)
  • 2.5(3)
2.5
厚さ(mm)
  • 6(2)
6
電流(A)
  • 7.8
  • 1.2(2)
  • 2.2(3)
  • 3.8(3)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 6.2(3)
  • 6.3(5)
  • 6.6(3)
  • 7(5)
  • 7.4(15)
  • 7.5(9)
  • 7.6(15)
  • 8(9)
  • 8.1(3)
  • 8.8(5)
  • 9(3)
  • 11(7)
  • 12(6)
  • 15(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
125(1)
電気2重絶縁ディスクグラインダ 富士製砥(高速電機)電気2重絶縁ディスクグラインダ富士製砥(高速電機)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
電気二重絶縁ディスクグラインダ 富士製砥(高速電機)電気二重絶縁ディスクグラインダ富士製砥(高速電機)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
電気2重絶縁ディスクグラインダ 富士製砥(高速電機)電気2重絶縁ディスクグラインダ富士製砥(高速電機)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
付属品砥石、スパナ消費電力(W)760コード耐震型 0.75×2C VCT砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー