2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
180(1)
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ トラスコ品番422-7662 全長(mm)453 消費電力(W)1430 最大出力(W)2600/3000 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)80 カーボンブラシ呼び番号210
1台
28,980 税込31,878
欠品中

用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4 全長(mm)308 消費電力(W)720 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100 サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

『研削』には他にこんなカテゴリがあります