ディスクグラインダー :「ディスクグラインダー用切断砥石」の検索結果
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)
質量(kg)1.5
穴径(Φmm)15
電流(A)6.6
電圧(V)AC100
消費電力(W)640
回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径M10×1.5
1セット(1セット)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付き
セット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個
材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド
粒度オフセット型砥石:#36
厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3
寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)
質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5
穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15
回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000
電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A
最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980
コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750
材質(ケース)ポリプロピレン
砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。
スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5
最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72
適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど
外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
1セット(1セット)
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。