絞り込み
外径(Φmm)
- 38(1)
穴径(Φmm)
- 22.23(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
厚さ(mm)
- 25(1)
電源(V)
- 200(1)
電流(A)
- 2.6
- 2.4(3)
- 2.5(1)
- 3.5(1)
- 4.8(2)
- 5.7(1)
- 6(3)
- 6.5(2)
- 7(1)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 14.5(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 15000(1)
15000
ブランド
- 日本電産テクノモータ(1)
日本電産テクノモータ
「外径(Φmm)」から絞り込む
38(1)

高周波グラインダ FHG
日本電産テクノモータ¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー