絞り込み
外径(Φmm)
- 180(2)
穴径(Φmm)
- 5~6(1)
消費電力(W)
- 1500~2000未満(2)
厚さ(mm)
- 22.23(1)
電源(V)
- 200(2)
電流(A)
- 6.5
- 2.4(3)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 3.5(1)
- 4.8(2)
- 5.7(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 14.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(1)
- 8800(1)
8000・8800
ブランド
- 富士製砥(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
富士製砥・高速電機(富士製砥)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(2)

ポット型高周波グラインダ安全対策品
高速電機(富士製砥)¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。回転数(min-1[r.p.m])8800電源専用電源装置200V 400Hz 3相砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23周速度(m/s[m/min])80(4800)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)5
ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ
富士製砥¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷から翌々日出荷防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。外形寸法(mm)180×5~8×22.23回転数(min-1[r.p.m])8000電源専用電源装置(200V 400Hz 3相)砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ22.23砥石寸法(Φmm)穴径5~6定格時間(分)30電源周波数(Hz)400砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.25)
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー