絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8700/9000
- 4800(5)
- 5000(1)
- 7000(1)
- 7250(1)
- 7540(1)
- 8000(7)
- 8800(1)
- 8900(1)
- 9000(1)
- 9100(1)
- 10000(1)
- 12000(1)
- 14500(1)
- 15000(2)
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)

高周波グラインダー(240/250Hz・アングル型) 二重絶縁タイプ
高速電機(富士製砥)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小型・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバーター電源装置を使用します。付属品砥石、スパナトラスコ品番408-4624全長(mm)272高さ(mm)54消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700/9000砥石径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー