9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
38(2)
75(1)
100(2)
125(3)
180(2)
富士製砥(高速電機)高周波グラインダ
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5 付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両方向
砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径10 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5) 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)4.8 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])14000/14500 砥石径(Φmm)75
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

日本電産テクノモータ250Hz高周波グラインダ
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁 種類一般砥石 周波数(Hz)250 電圧(V)3相交流200 回転数(min-1[r.p.m])7200 コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 砥石径(Φmm)180 定格消費電力(W)1550 全負荷電流(A)6 電源容量算定基準(kVA)2.5 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高4300
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径12.7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)3.8 消費電力(W)950 コード長さ(m)5 質量(kg)4.6 回転数(min-1[r.p.m])6960/7250 砥石径(Φmm)125
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径6 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)2.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])14400/15000 砥石径(Φmm)38
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)3.5 消費電力(W)650 コード長さ(m)5 質量(kg)2.9 回転数(min-1[r.p.m])8800/9100 砥石径(Φmm)125
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)2.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 質量(kg)2.2 回転数(min-1[r.p.m])8700/9000 砥石径(Φmm)125
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2 種類一般砥石 周波数(Hz)250 電圧(V)3相交流200 回転数(min-1[r.p.m])15000 コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル) 砥石径(Φmm)38 定格消費電力(W)640 全負荷電流(A)2.6 電源容量算定基準(kVA)0.75 砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径22.23 砥石周速度(m/min)最高2000
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

『研削』には他にこんなカテゴリがあります