絞り込み
外径(Φmm)
  • 180(1)
穴径(Φmm)
  • 5~6(1)
消費電力(W)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000以上(1)
厚さ(mm)
  • 22.23(1)
電源(V)
  • 200(1)
電流(A)
  • 6.5(1)
  • 9.5(1)
6.5・9.5
コード長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
10・20
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(1)
8000
ブランド
  • 富士製砥
  • ニデックテクノモータ(1)
  • 日本電産テクノモータ(5)
  • 高速電機(富士製砥)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)
  • 出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ 富士製砥

    出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ

    富士製砥
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌日出荷
    高周波インバータで高周波グラインダを使用する時は、出力ケーブルで接続してください。
    電源周波数(Hz)400
  • ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ 富士製砥

    ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ

    富士製砥
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。
    外形寸法(mm)180×5~8×22.23回転数(min-1[r.p.m])8000電源専用電源装置(200V 400Hz 3相)砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ22.23砥石寸法(Φmm)穴径5~6定格時間(分)30電源周波数(Hz)400砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.25)

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー