絞り込み
パッド寸法(mm)
  • 90×186(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000(1)
電源(V)
  • 100(1)
電流(A)
  • 2.6
  • 1.1(2)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 2.1(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 3.3(1)
  • 3.5(1)
  • 6(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
ブランド
  • EARTH MAN(1)
EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー寸法(mm)から絞り込む
  • コード式オービタルサンダー EARTH MAN

    コード式オービタルサンダー

    EARTH MAN
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    調節ダイヤルで回転数を調節 。ダストバッグ付き
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品オービタルサンダー本体×1 / ダストバッグ×1 / サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 / 取扱説明書×1寸法(mm)【ペーパー】90×240質量(kg)約1.4 ※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7000~13000定格電流(A)2.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250定格時間(分)30本体サイズ(mm)320×110×140※ダストバッグ含む寿命約5年使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約90×186
オービタルサンダー