絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
ペーパー寸法(mm)
  • 75×107
  • 75×140(3)
  • 80×130(1)
  • 90×220(1)
  • 93×228(7)
  • 93×230(2)
  • 94×186(1)
  • 114×102(1)
  • 114×140(4)
  • 115×145(1)
  • 115×232(2)
  • 115×280(2)
パッド寸法(mm)
  • 74×106(1)
  • 75×105(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(1)
  • 12000(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
電源(V)
  • 100(2)
100
電流(A)
  • 1.1(1)
  • 1.8(1)
1.1・1.8
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
2・2.5
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー寸法(mm)から絞り込む
75×107
75×140(3)
93×228(7)
93×230(2)
94×186(1)
114×102(1)
114×140(4)
115×145(1)
115×232(2)
115×280(2)
サンダー AS550M 京セラインダストリアルツールズサンダー AS550M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000取扱説明書(0.65MB)振動3軸合成値(m/s2)4.9
サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズサンダー AS555M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業パット寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100質量(kg)0.76コード長さ(m)2付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1カーボンブラシ呼び番号608CV絶縁方式二重絶縁振動3軸合成値(m/s2)5.2保証期間1年材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000取扱説明書(0.68MB)
オービタルサンダー