「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
サンダー AS1000E京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●フィードバック制御機能を搭載しており削りムラを抑制できる抜群の研磨力を実現した乾式専用のサンダーです
●剛性の高いダイカストベースとフレームを採用しています
●最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現しています
●抜群のウェイトバランスで振動を軽減しています
用途木材の表面仕上、金属面のサビ落とし・表面仕上付属品木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×93×179コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185取扱説明書(0.78MB)振動3軸合成値(m/s2)4.8
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980
ドリル研磨機エスコ税込¥56,100¥51,000