絞り込み
ペーパー寸法(mm)
- 93×228(1)
パッド寸法(mm)
- 93×185(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500
- 4000(1)
- 6000(1)
- 7000(1)
- 8000~12000(1)
- 9000(1)
- 10000(8)
- 11000(3)
- 11500(1)
- 12000(5)
- 13000(3)
- 14000(3)
- 15000(2)
- 16000(1)
電源(V)
- 100(1)
電流(A)
- 3.3(1)
3.3
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
93×228(1)

サンダー AS1000E
京セラインダストリアルツールズ¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷●フィードバック制御機能を搭載しており削りムラを抑制できる抜群の研磨力を実現した乾式専用のサンダーです ●剛性の高いダイカストベースとフレームを採用しています ●最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現しています ●抜群のウェイトバランスで振動を軽減しています用途木材の表面仕上、金属面のサビ落とし・表面仕上付属品木工用ペーパー(#100)×2・ダストバッグ×1・穴あけパンチ×1材質ハウジング:PA+PTE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)2.5型番AS1000E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×179×280電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5500振動3軸合成値(m/s2)4.8