絞り込み
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5500
- 1800(4)
- 2000(9)
- 3000~4500(5)
- 3400(7)
- 3450(6)
- 3500(11)
- 3600(8)
- 4000(4)
- 4300(4)
- 4800(5)
- 5000(5)
- 10000(14)
- 11000(5)
- 12000(24)
- 13000(4)
- 14000(6)
- 15000(3)
- 17000(3)
- 18500(3)
- 20000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
電流(A)
- 2(1)
- 3.3(1)
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- マキタ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

サンダー AS1000E
京セラインダストリアルツールズ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷●フィードバック制御機能を搭載しており削りムラを抑制できる抜群の研磨力を実現した乾式専用のサンダーです ●剛性の高いダイカストベースとフレームを採用しています ●最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現しています ●抜群のウェイトバランスで振動を軽減しています用途木材の表面仕上、金属面のサビ落とし・表面仕上付属品木工用ペーパー(#100)×2・ダストバッグ×1・穴あけパンチ×1材質ハウジング:PA+PTE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)2.5型番AS1000E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×179×280電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5500振動3軸合成値(m/s2)4.8