オービタルサンダー :「ペーパー研磨」の検索結果
関連キーワード
木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
パッド寸法(mm)92×185
絶縁方式二重絶縁
パッド幅(mm)2(起動幅)
定格使用時間(分)30
振動数(回/min-1)20000
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。