絞り込み
ブランド
  • ファーステック(2)
ドリル先端角度(°)
  • 85~140(1)
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000
  • 1000(1)
  • 3400(1)
  • 3440(1)
  • 3500(1)
  • 3600(2)
  • 3700(1)
  • 4000(2)
  • 4200(1)
  • 4300(2)
  • 4400(1)
  • 5000(2)
  • 5620(2)
  • 7200(2)
  • 12000(1)
  • 14000(1)
  • 15000(1)
  • 18500(3)
  • 18700(2)
  • 20000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
小型ドリル研磨機 ファーステック小型ドリル研磨機ファーステック
109,800税込120,780
1台
欠品中
汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)10径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/3HP 250モーター回転数(min-1[r.p.m])6000ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
ドリル・エンドミル切断機 ファーステックドリル・エンドミル切断機ファーステック
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
冷却用エアー供給装置付き 超硬性ドリル、エンドミルを簡単に切断することができます。別売りのCBNホイールを装着すれば、HSS(ハイス)も切断可能です 切断時間(目安):Φ10の超硬エンドミルで約30秒~1分(エアー流量によっては切断時間がこれより長くなることがあります)
付属品ホイール:SDC#100(超硬用)質量(kg)13.5径(Φmm)切断可能:3.0~16.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×300×160電源(単相/V)AC100モーター出力(W)600モーター回転数(min-1[r.p.m])6000
ドリル研削機