絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • ニシガキ工業(12)
  • ビックツール(8)
  • エスコ(4)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • コスモキカイ(2)
  • CGK(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Strong Tool(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • A-TEC(1)
  • ウイニングボアー(1)
  • CRTワールド(1)
  • TANAKA(田中インポートグループ)(1)
ドリル先端角度(°)
  • 85~140(3)
  • 90~135(1)
  • 140(3)
  • 165~180(1)
電源(V)
  • 100(10)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(2)
  • 4200(1)
  • 4300(2)
  • 5000(1)
  • 6000(2)
4000・4200・4300・5000・6000
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
小型ドリル研磨機 ファーステック小型ドリル研磨機ファーステック
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)10径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/3HP 250モーター回転数(min-1[r.p.m])6000ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
EDG-213N用ホイール ファーステックEDG-213N用ホイールファーステック
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
EDG-213N用砥石 電着砥石
廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用 ファーステック廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用ファーステック
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180保証期間1年間ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
ドリル研磨機用コレットホルダー ファーステックドリル研磨機用コレットホルダーファーステック
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
中型ドリル研磨機用コレット ファーステック中型ドリル研磨機用コレットファーステック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
中型ドリル研磨機用専用コレットになります
大型ドリル研磨機 ファーステック大型ドリル研磨機ファーステック
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1)質量(kg)26径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450保証期間1年間モーター回転数(min-1[r.p.m])4000ドリル先端角度(°)85~140
SDG-213用ホイール ファーステックSDG-213用ホイールファーステック
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
SDG-213用砥石 電着砥石
EPDG-213用ホイール ファーステックEPDG-213用ホイールファーステック
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
EPDG-710、EPDG-213用砥石 電着砥石
小型ドリル研磨機用コレット ファーステック小型ドリル研磨機用コレットファーステック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
小型ドリル研磨機用専用コレットになります
EDSG-313用ホイール ファーステックEDSG-313用ホイールファーステック
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
EDSG-313用砥石 電着砥石
付属品EDSG-313適合ハイス用
ドリル・エンドミル切断機 ファーステックドリル・エンドミル切断機ファーステック
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
冷却用エアー供給装置付き 超硬性ドリル、エンドミルを簡単に切断することができます。別売りのCBNホイールを装着すれば、HSS(ハイス)も切断可能です 切断時間(目安):Φ10の超硬エンドミルで約30秒~1分(エアー流量によっては切断時間がこれより長くなることがあります)
付属品ホイール:SDC#100(超硬用)質量(kg)13.5径(Φmm)切断可能:3.0~16.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×300×160電源(単相/V)AC100モーター出力(W)600モーター回転数(min-1[r.p.m])6000
大型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック大型フラット三段ドリル研磨機ファーステック
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M6×1)質量(kg)27径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×210電源(単相/V)AC100ドリル先端角度(°)140
小型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック小型フラット三段ドリル研磨機ファーステック
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
小径ドリルや超硬ドリル向きの逃げ面形状です 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)9径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×295×170電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])5000ドリル先端角度(°)140
中型ドリル研磨機 ファーステック中型ドリル研磨機ファーステック
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm 小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)19径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4300ドリル先端角度(°)85~140
ECO-316用ホイール ファーステックECO-316用ホイールファーステック
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ECO-316用切断砥石 電着砥石
粒度#100
スリーレーキドリル研磨機 ファーステックスリーレーキドリル研磨機ファーステック
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
研磨可能ドリル径3.0~13.0mm スリーレーキ形状のドリル研磨が可能 1年間の保証付き ハイスドリルのみの研磨になります
付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)13径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])4200ドリル先端角度(°)140
EDMD-1226用ホイール ファーステックEDMD-1226用ホイールファーステック
39,980税込43,978
1枚
4日以内出荷
EDMD-1226用砥石 電着砥石
EDMD-213用ホイール ファーステックEDMD-213用ホイールファーステック
17,980税込19,778
1枚
4日以内出荷
EDMD-213用砥石 電着砥石
EDG-1226MB用ホイール ファーステックEDG-1226MB用ホイールファーステック
39,980税込43,978
1枚
4日以内出荷
EDG-1226MB用砥石 電着砥石
ホーニングエッジ研磨機 ファーステックホーニングエッジ研磨機ファーステック
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
ドリル再研後の刃先をホーニングエッジ研磨することで再研磨したドリルの寿命が延びます 再研磨後の切削工具の寿命が約60%向上
付属品ドリルチャック、磁性研磨粉(磁性超硬研磨粉)、電源ケーブル寸法(mm)研磨可能:0.3~13.0質量(kg)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×180×265電源(単相/V)AC100
鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック鉄骨用ドリル研磨機ファーステック
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180ドリル先端角度(°)165~180
EPDG-320用ホイール ファーステックEPDG-320用ホイールファーステック
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
EPDG-320用砥石 電着砥石
EPDG-732用ホイール ファーステックEPDG-732用ホイールファーステック
43,980税込48,378
1枚
4日以内出荷
EPDG-732用砥石 電着砥石
大型ドリル研磨機用コレット ファーステック大型ドリル研磨機用コレットファーステック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
大型ドリル研磨機用専用コレットになります
EDG-320N用ホイール ファーステックEDG-320N用ホイールファーステック
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
EDG-320N用砥石 電着砥石
ドリル研削機