商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(3)
正確な芯出しのための超高精度、安定した再研削が得られる簡単な操作性、何処でも持ち運びが出来る小型超軽量性です。
電源(V)AC100
電源コード(m)1.6
材質(砥石)PA
砥石径(Φmm)125
研削範囲(mm)2~13
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
N型・X型のシンニング研削ができます。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。
電源(V)AC100
電源コード(m)1.6
ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15
材質(砥石)CBN
動力(W)100
砥石径(Φmm)125
タイプ山形、一文字、ローソク研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×260×300
研削範囲(mm)2~13
質量(kg)18
トラスコ品番138-1687
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。
プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。
電源(V)AC100
電源コード(m)1.6
ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15
材質(砥石)PA
動力(W)100
砥石径(Φmm)125
タイプ山形、一文字、ローソク研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250
研削範囲(mm)2~13
質量(kg)17
トラスコ品番138-1679
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。