絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 20
  • 9(1)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 60(11)
  • 64(1)
  • 76(9)
  • 100(7)
  • 110(1)
  • 120(1)
ベルト長さ(mm)
  • 330(1)
  • 520(2)
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(1)
  • 10000(2)
  • 17000(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(2)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2.5(2)
1.8・2.5
電流(A)
  • 2.1(1)
  • 5.2(2)
2.1・5.2
ベルト速度(m/min)
  • 400(1)
  • 1540(2)
  • 2620(2)
400・1540・2620
ブランド
  • 日東工器(4)
  • オフィスマイン(1)
日東工器・オフィスマイン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
10(6)
20
30(3)
50(5)
60(11)
64(1)
76(9)
100(7)
110(1)
120(1)
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
ナロベルター オフィスマインナロベルターオフィスマイン
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330ベルト幅(mm)3~20ベルト長さ(mm)330回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)2.1消費電力(W)210コード長さ(m)1.8トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35
ベルトン 日東工器ベルトン日東工器
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
空気式ベルトサンダ。 軽量・コンパクト設計にリニューアル。 作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。 簡単ベルト交換。 作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。 オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。 ベルト速度の調整。
用途バリ取りから仕上げ研磨まで 中研磨用 空気式 片持ち ベルト幅20mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト【本体装着】Z#60×20mm本体質量(kg)1.55ベルト速度(m/min)2620空気消費量(m3/min)0.52使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)ベルト寸法(mm)20×520商品タイプ20(中研磨用ベルト幅)片持ちタイプ
ベルトン 日東工器ベルトン日東工器
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
空気式ベルトサンダ。 軽量・コンパクト設計にリニューアル。 作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。 簡単ベルト交換。 作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。 オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。 ベルト速度の調整。 両持ちタイプは狭所、隅部研削に有効!
用途バリ取りから仕上げ研磨まで 中研磨用 曲面研削・軽研削 空気式 両持ち ベルト幅20mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト【本体装着】Z#60×20mm本体質量(kg)1.5ベルト速度(m/min)2620空気消費量(m3/min)0.52使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)ベルト寸法(mm)20×520商品タイプ20(中研磨用ベルト幅)両持ちタイプ
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用冷感防止、ラバーグリップ採用簡単ベルト交換角度調整で作業性アップ
用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に!付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
ベルトサンダー