ベルトサンダー :「ディスク研磨機」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
76(1)
BSD-110 ベルトサンダー EARTH MAN 動画あり
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。 付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2 ベルト幅(mm)76 周波数(Hz)50/60 電流(A)7.1 電源(V)AC100 消費電力(W)680 回転数(min-1[r.p.m])約28000 ベルト長さ(mm)457 コード長さ(m)約2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265 本体質量(kg)約2.4 ベルト幅W×長さL(mm)約76×457 ベルト速度(m/s)約3.6 ベルト速度(m/min)220 定格時間(分)30
1台
8,398 税込9,238
当日出荷