ベルトサンダー :「木材 2m」の検索結果
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
76(1)
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2
ベルト幅(mm)76
周波数(Hz)50/60
電流(A)7.1
電源(V)AC100
消費電力(W)680
回転数(min-1[r.p.m])約28000
ベルト長さ(mm)457
コード長さ(m)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265
本体質量(kg)約2.4
ベルト幅W×長さL(mm)約76×457
ベルト速度(m/s)約3.6
ベルト速度(m/min)220
定格時間(分)30
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。