1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。
用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに 付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2 材質本体/スチール 粒度#120(切削用)、#320(ナイロン) 寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)110 砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20 電源コード(m)1.75 チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00 定格時間(分)15 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷