絞り込み
ブランド
  • 淀川電機製作所(3)
  • 下村電友舎製作所(2)
  • ZTEC(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
外径(Φmm)
  • 150(3)
  • 205(1)
  • 240(2)
  • 255(2)
電源(V)
  • 100(6)
  • 200(4)
穴径(Φmm)
  • 12.7(2)
  • 15.88(1)
  • 16(2)
  • 19.05(1)
厚さ(mm)
  • 6.4(1)
  • 16(2)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(1)
200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・700~800未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600
  • 2\\3590(1)
  • 820~3000(2)
  • 1500(1)
  • 1800(3)
  • 3275(1)
  • 3450(6)
  • 3500(2)
  • 3550(1)
  • 4000(1)
  • 10000(2)
  • 12000(1)
電流(A)
  • 2(1)
  • 4.2(1)
  • 7(1)
2・4.2・7
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ両頭グラインダー京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600電源(単相/V)100コード長さ(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く)定格使用時間(分)30
両頭グラインダ 淀川電機製作所両頭グラインダ淀川電機製作所
57,980税込63,778
1台
当日出荷から20日以内出荷
グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ専用自社モータ
ベルトグラインダ 淀川電機製作所ベルトグラインダ淀川電機製作所
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
高性能バフモーター 下村電友舎製作所高性能バフモーター下村電友舎製作所
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷から49日以内出荷
穴径(Φmm)羽布:16厚さ(mm)羽布:30
バリキラー スカッドエンドレス - 100 ZTECバリキラー スカッドエンドレス - 100ZTEC
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。
主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)電源(AC V)100消費電力(W)400ベルト速度(m/min)288~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290質量(kg)24.5
集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所集塵装置付き両頭グラインダー淀川電機製作所
339,800税込373,780
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
高性能バフモーター 下村電友舎製作所高性能バフモーター下村電友舎製作所
199,800税込219,780
1台
47日以内出荷
厚さ(mm)30質量(kg)17消費電力(W)540電源(単相/V)100モーター極数(P)2回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
グラインダー