絞り込み
電源(V)
- 100(7)
- 200(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3600
- 1800(4)
- 2000(9)
- 3000~4500(5)
- 3400(7)
- 3450(6)
- 3500(11)
- 4000(4)
- 4300(4)
- 4800(5)
- 5000(5)
- 10000(14)
- 11000(5)
- 12000(24)
- 13000(4)
- 14000(6)
- 15000(3)
- 17000(4)
- 18500(3)
- 20000(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 2(2)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(2)
電流(A)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 5.4(1)
- 5.6(1)
- 13(1)
- 14(1)
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- ビックツール(2)
- 淀川電機製作所(2)
- 下村電友舎製作所(2)
- ZTEC(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
ビックツール・淀川電機製作所・下村電友舎製作所・ZTEC・京セラインダストリアルツールズ
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

両頭グラインダー
京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)コード長さ(m)2電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径150定格使用時間(分)30砥石内径(mm)12.7
集塵装置付き両頭グラインダー
淀川電機製作所¥389,800~税込¥428,780~1個ほか当日出荷から30日以内出荷グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)
淀川電機製作所¥459,800~税込¥505,780~1台20日以内出荷から30日以内出荷100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
ドリル研磨機 D-KEN26
ビックツール¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。用途Φ13.0以上の再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5220幅(mm)342質量(kg)26高さ(mm)273奥行(mm)265電源単相100Vドリル長(mm)【研削可能】110以上電源コード(m)2使用砥石電着CBN#170モーター出力(W)300モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】90、118~140研磨面サイズ(mm)13~26モーター定格時間連続(定格時間なし)
ドリル研磨機
ビックツール¥729,800税込¥802,7801台3日以内出荷テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5203幅(mm)660質量(kg)50高さ(mm)350奥行(mm)610電源単相100V電源コード(m)1.5使用砥石電着CBN#100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】118研磨面サイズ(mm)13~50モーター定格時間連続(定格時間なし)
バリキラー スカッドエンドレス - 100
ZTEC¥349,800税込¥384,7801台5日以内出荷ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。質量(kg)24.5消費電力(W)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290ベルト速度(m/min)288~電源(AC V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)
高性能バフモーター
下村電友舎製作所¥199,800税込¥219,7801台47日以内出荷厚さ(mm)30質量(kg)17消費電力(W)540電源(単相/V)100モーター極数(P)2回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600