絞り込み
電源(V)
  • 100(16)
  • 200(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600
  • 360(14)
  • 650(24)
  • 1000(39)
  • 1200(30)
  • 2000(33)
  • 3500(16)
  • 4000(14)
  • 5000(19)
  • 6000(14)
  • 8000(14)
  • 9000(39)
  • 9500(15)
  • 10000(32)
  • 11000(25)
  • 12000(83)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1400~1500未満(4)
電流(A)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 5.4(1)
  • 5.6(1)
  • 9(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(4)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 3.5(1)
  • 4(4)
  • 5(2)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • 新ダイワ(2)
  • 日東工器(2)
  • ビックツール(2)
  • 淀川電機製作所(2)
  • 下村電友舎製作所(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • マキタ(1)
  • ZTEC(1)
  • KENOH(1)
新ダイワ・日東工器・ビックツール・淀川電機製作所・下村電友舎製作所・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・サンコー(サンコーミタチ)・マキタ・ZTEC・KENOH
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上ボール盤 京セラインダストリアルツールズ

    卓上ボール盤

    京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです
    用途木材・金属などの穴あけ材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム出力(W)190電源(V)単相100消費電力(W)190コード長さ(m)1.8穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ電源タイプAC電源式
  • インパクトドライバ マキタ

    インパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
    付属品+ビット2-65仕様二重絶縁全長(mm)184質量(kg)1(バッテリー含む)電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230打撃数(min-1[回/分])0~3200コード長さ(m)5ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)100LED高輝度LED回転数(min-1[回/分])0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
  • 両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    両頭グラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです
    用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)コード長さ(m)2電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径150定格使用時間(分)30砥石内径(mm)12.7
  • 小型切断機 新ダイワ

    小型切断機

    新ダイワ
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
    付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000
  • 小型切断機 新ダイワ

    小型切断機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
    付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9548質量(kg)14.0周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3600砥石周速度(m/min)3450
  • コード式インパクトドライバー EARTH MAN

    コード式インパクトドライバー

    EARTH MAN
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    引き金を引く強さでビットの回転を調節できる無段変速 。腰に下げられて持ち運びや作業に便利なベルトフック付き 。広範囲の作業もラクラクな5mのロング電源コード 。工具不要でビットの交換が可能なツールレス 。<能力>普通ボルト:M6~M12 /高力ボルト:M5~M10
    用途ネジ・ボルトの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 / 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 / 取扱説明書×1質量(kg)1.4定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)約100打撃数(min-1[回/分])約0~2900コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~3600(無段変速)定格電流(A)2.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)240定格時間(分)30本体サイズ(mm)192×66×195※ベルトフック・ビットホルダー除く使用環境温度(℃)0~40差込口6.35mm六角軸
  • 集塵装置付き両頭グラインダー 淀川電機製作所

    集塵装置付き両頭グラインダー

    淀川電機製作所
    389,800税込428,780
    1個ほか
    翌日出荷から30日以内出荷
    グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
  • チップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソーマルチ切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品純正チップソー(BS355T72)・メガネレンチ17mm・T型レンチ17mm・補助バイス・スパナ17mm質量(kg)17.8穴径(Φmm)25.4消費電力(W)1440最大開き(mm)バイス:180コード長さ(m)2芯 3.5モータータイプ単相直巻整流子モータ無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:1700/中速:2700/高速:3600(3段変速)外径(Φmm)305定格電流(A)15電圧(V)(50/60Hz)100刃厚(mm)4最大切断寸法(mm)【90°】バイス標準位置:○パイプ Φ120、□パイプ 115×100/バイス中間位置:□パイプ 140×90/バイス奥位置:□パイプ 175×75 アングル 120×120【45°】バイス標準位置:○パイプ Φ65 □パイプ 65×65 アングル 45×45最高使用周速度(m/s)58
  • 高速切断機 KENOH

    高速切断機

    KENOH
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    サーキットブレーカーが過負荷時の通電を遮断し、モーターの焼き付きを抑えます。材料を素早く固定できるワンタッチバイスを搭載しています。
    用途鉄・アルミの丸パイプ、角パイプ、アングル材などの切断に。セット内容切断砥石1枚(本体に装着してあります)・メガネレンチ1本周波数(Hz)50/60電流(A)15電圧(V)AC100コード長さ(m)約2無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格消費電力(W)1450定格時間(分)15切込み角度(°)左右0~45使用条件最高使用周速度が72m/s(4300m/min)以上の補強入り切断砥石
  • 高性能バフモーター 下村電友舎製作所

    高性能バフモーター

    下村電友舎製作所
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷から49日以内出荷
    厚さ(mm)羽布:30穴径(Φmm)羽布:16
  • 集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所

    集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)

    淀川電機製作所
    459,800税込505,780
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
    用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
  • ドリル研磨機 D-KEN26 ビックツール

    ドリル研磨機 D-KEN26

    ビックツール
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
    用途Φ13.0以上の再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5220幅(mm)342質量(kg)26高さ(mm)273奥行(mm)265電源単相100Vドリル長(mm)【研削可能】110以上電源コード(m)2使用砥石電着CBN#170モーター出力(W)300モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】90、118~140研磨面サイズ(mm)13~26モーター定格時間連続(定格時間なし)
  • ドリル研磨機 ビックツール

    ドリル研磨機

    ビックツール
    729,800税込802,780
    1台
    3日以内出荷
    テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
    用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5203幅(mm)660質量(kg)50高さ(mm)350奥行(mm)610電源単相100V電源コード(m)1.5使用砥石電着CBN#100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】118研磨面サイズ(mm)13~50モーター定格時間連続(定格時間なし)
  • 黒皮取り機 ミルスケーラー 日東工器

    黒皮取り機 ミルスケーラー

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
  • ミルスケーラー 日東工器

    ミルスケーラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
  • バリキラー スカッドエンドレス - 100 ZTEC

    バリキラー スカッドエンドレス - 100

    ZTEC
    349,800税込384,780
    1台
    5日以内出荷
    ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。
    質量(kg)24.5消費電力(W)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290ベルト速度(m/min)288~電源(AC V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)
  • 高性能バフモーター 下村電友舎製作所

    高性能バフモーター

    下村電友舎製作所
    199,800税込219,780
    1台
    47日以内出荷
    厚さ(mm)30質量(kg)17消費電力(W)540電源(単相/V)100モーター極数(P)2回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
電動工具 本体