4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)16 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg)9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150 砥石内径(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600 電源(単相/V)100 コード長さ(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分)30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上バフモーターです。
電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])50Hz/2950、60Hz/3550 定格時間(分)30
1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト 質量(kg)9.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷