18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッド寸法(mm)から絞り込む
  • 電動ポリシャー EARTH MAN

    電動ポリシャー

    EARTH MAN(41件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
    用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
  • サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ

    サンダポリッシャー

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
    用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨きペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
  • 電子ポリッシャ マキタ

    電子ポリッシャ

    マキタ(10件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
    回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
  • ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APE201

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
    用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • 電子ポリッシャー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ポリッシャー

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
    回転数(min-1[r.p.m])600~2000電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2
  • サンダーポリッシャー SHINKO(新興製作所)

    サンダーポリッシャー

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。 低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。 市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。
    セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋周波数(Hz)50/60電流(A)3電圧(V)100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])5000~12000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155電源コード(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(Φmm)125偏芯量2mm
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディにパワフルなモーターと12mmのオービットを採用した75Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適で、柔軟性のあるマジックパッドとの組み合わせで、バンパー周りやピラーなど細部にまで完璧を求めるディテイラーに必要不可欠です
    用途複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500全長(mm)300本体質量(kg)1.9オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)75コード長さ(m)9
  • ポリッシャー(脱着式) RPE202 京セラインダストリアルツールズ

    ポリッシャー(脱着式) RPE202

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
    用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • ダブルアクションポリッシャー RUPES

    ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    現行MarkⅢの初代モデル。基本性能は変わらずシンプルな作りとなっており、エントリーモデルとしておすすめです。
    用途コーティングやカーディテーリングなどに塗装面の研磨に全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します 12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
    用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500全長(mm)300本体質量(kg)2.2オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)125
  • 変速電動ポリッシャー EARTH MAN

    変速電動ポリッシャー

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
    用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
    パッドサイズ(Φmm)123バフサイズ(Φmm)150電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5入力(W)430質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
  • 電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ギアアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
    電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123回転数(min-1[r.p.m])500トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
    用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~4500全長(mm)420本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150消費電力(W)500パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
  • 125mmランダムオービットポリッシャ マキタ

    125mmランダムオービットポリッシャ

    マキタ(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
    電源(V)単相100消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5パッド寸法(mm)Φ100・125・150回転数(min-1[r.p.m])0~6800付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134
  • サンダポリッシャ マキタ

    サンダポリッシャ

    マキタ(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。 ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。 パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。 スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。
    回転数(min-1[r.p.m])0~3200能力(mm) ウールパッド180能力(mm) サンディングディスク180電源(V)単相100電流(A)10消費電力(W)950コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)全長(mm)431本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチ質量(kg)3.3トラスコ品番485-8573
  • 電動ポリッシャー コンパクトツール

    電動ポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
    パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)175電源(V)100電流(A)9.5コード長さ(m)5入力(W)900質量(kg)2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290トラスコ品番365-0782
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
    電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)185回転数(min-1[r.p.m])3200質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430
ポリシャ