絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • マキタ(1)
  • WIZ'A(1)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 6(3)
電源(V)
  • 100(4)
切断能力(mm)木材
  • 65
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(3)
  • 110(1)
  • 135(3)
  • 160(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 3000(3)
  • 3100(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(4)
400~500未満
ストローク(mm)
  • 18(3)
18
電流(A)
  • 4.2(1)
  • 4.7(1)
4.2・4.7
コード長さ(m)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
1.8・2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
6(3)
ジグソー マキタジグソーマキタ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
ジグソー HiKOKI(旧:日立工機)ジグソーHiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。対応材質鉄工用/木工用/樹脂用無負荷ストローク数(min-1)0~3000最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100全負荷電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2芯・1.8質量(kg)1.5(コードを除く)付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナアズワン品番65-0294-63
ジグソー HiKOKI(旧:日立工機)ジグソーHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
対応材質鉄工用/木工用最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・1.8カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)1.5付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
オービタルジグソー WIZ'AオービタルジグソーWIZ'A
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに材質本体:ナイロン(プラスチック箇所)サンドベージュ定格電圧AC100V消費電力480W電源コード(m)約2周波数50Hz・60Hz機能オービタル:三段階ストローク数(min-1[回/分])800~3000替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用切断能力(mm)木工最大65切断能力(mm)鉄工最大6
ジグソー