絞り込み
ブランド
  • E-Value(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 6(1)
電源(V)
  • 100(3)
切断能力(mm)木材
  • 65(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 3000(3)
消費電力(W)
  • 400~500未満(3)
400~500未満
ストローク(mm)
  • 18(2)
  • 20(1)
18・20
電流(A)
  • 4.2
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 4.7(1)
  • 6.1(1)
  • 6.8(1)
  • 7.4(1)
  • 7.6(2)
  • 8.4(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
1.8・2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
6(1)
ジグソー E-ValueジグソーE-Value
5,998税込6,598
1台
当日出荷
木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。
用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)400電流(A)4.2電源コード(m)2ストローク数(min-1[回/分])800~3000ストローク幅(mm)18切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8絶縁方式二重絶縁傾斜角度(°)左右0~45
ジグソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
使いやすい低重心・コンパクトデザイン 低振動 滑りにくいソフトグリップ オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°ストローク数(min-1)0~3000ストローク(mm)20電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2長さ(mm)205付属品ブレード(木工厚板用)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規替刃仕様Bタイプのみ質量(kg)1.7トラスコ品番327-7526
ジグソー HiKOKI(旧:日立工機)ジグソーHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
対応材質鉄工用/木工用最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・1.8カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)1.5付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
ジグソー