絞り込み
電源(V)
- 100(12)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
- 2900(1)
- 3600(1)
- 11000(1)
- 32000(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(10)
- 800~900未満(1)
電流(A)
- 4.2
- 2(11)
- 3.5(17)
- 4.5(14)
- 5(28)
- 5.3(13)
- 5.5(11)
- 5.8(13)
- 6(14)
- 7(27)
- 7.4(21)
- 7.5(29)
- 7.6(25)
- 8(13)
- 9(17)
- 9.5(15)
- 10.5(11)
- 11(78)
- 12(40)
- 14(23)
- 15(61)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 5(1)
ブランド
- サンワ(電動工具)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- EARTH MAN(1)
- E-Value(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ミタチ(1)
- タック技研工業(1)
サンワ(電動工具)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・E-Value・TRUSCO・SK(新潟精機)・ミタチ・タック技研工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

両頭グラインダー
京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7電源(単相/V)100コード長さ(m)2定格使用時間(分)30
電動トリマー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む定格電圧AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除くコード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力400W寿命期待:5年(付属品)使用環境温度(℃)0~40定格時間30分コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
インパクトレンチ
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から3日以内出荷余裕の高トルク、パワフル締付け! 高剛性ボディ! 二重絶縁構造 正逆転両用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570]打撃数(min-1[回/分])2000締付能力(普通ボルト)M12~M22締付能力(高力ボルト)M12~M16角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])2000電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)11.5全長(mm)283仕様二重絶縁構造正逆転両用質量(kg)2.9
電気ペンシル A3型
SK(新潟精機)¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷通電可能な金属のマーキングが可能です。 硬度のあるもの程、きれいにマーキングできます。 焼入れ済の材質にもマーキング可能です。 ペン先は、耐磨耗性、通電性の優れている特殊合金を使用しています。用途鉄、鋼、硬質金属のマーキングに奥行(mm)257定格電圧(V)AC100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60ヒューズ容量(A)5(径6.4mm×長30mm)
震動ドリル
マキタ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)チャック能力(mm)1.5~10打撃数(min-1[回/分])0~31900回転数(min-1[r.p.m])0~2900電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ質量(kg)1.4トラスコ品番422-7701
ジグソー
E-Value¥5,998税込¥6,5981台当日出荷木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)400電流(A)4.2電源コード(m)2ストローク数(min-1[回/分])800~3000ストローク幅(mm)18切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8絶縁方式二重絶縁傾斜角度(°)左右0~45
ジグソー
京セラインダストリアルツールズ¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷工具なしでブレードの取付・取外しができてブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオビタル機構で厚材もスムーズに切断可能な曲線切りから切り抜き加工、直線切り、円弧切り等、幅広く使用できる低重心・低振動・コンパクトデザインのジグソーです。低振動で滑りにくいソフトグリップのため切断作業がしやすいです。オビタル機構付ですので厚材もスムーズに切断可能です。ダイヤル式無段変速スイッチを搭載しているので作業に合わせて無段階にスピードを調節できます。標準付属品の側面案内定規を使用すれば正確な直線切り・円弧切りができます。定盤を0度から45度の範囲で角度調節ができて傾斜切断が可能です用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの直線・曲線・円弧切り切断付属品ジグソーブレード(木工仕上げ用)×1・刃口板×1・六角棒レンチ3mm×1・側面案内定規×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400切断能力(傾斜切断(左右)0~45°コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク量(mm)20ストローク数(min-1)1200~3000
精密自動タッピングマシン
タック技研工業¥1,498,000税込¥1,647,8001台3日以内出荷国内自社で設計製造のタッピングマシン。2台のインダクションモータで回転と送り双方に動力伝達させたメカならではのマシンです。用途タッピング専用ストローク(mm)MAX 70形状主軸形状:MT.2質量(kg)150ねじピッチ(mm)適合:0.8~2.0モーター出力(kW)0.75定格電流(A)(50Hz)4.2 (60Hz)3.9出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50Hz)11.8/17.4/31.1 (60Hz)9.8/14.3/25.5モーター極数(P)6ねじピッチ(山数/inch)適合:13~32回転速度(r/min)(50Hz)605/410/230 (60Hz)730/500/280RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー(最大出力1200W)
ミタチ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。トラスコ品番215-7264セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ電圧(V)AC200消費電力(W)810アズワン品番64-8608-84
ニブラ
HiKOKI(ハイコーキ)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷切断スピードが速い 低騒音77dB用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!ストローク数(min-1[回/分])2300最小切断半径(mm)40切断能力(mm)鋼板1.6電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)アズワン品番64-7055-44
ハイカッタ S-1SP2
サンワ(電動工具)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
エースカッター
サンワ(電動工具)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4