「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
オービタルジグソーダイアル式無段変速EARTH MAN(11件のレビュー)取扱停止中
ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に電源(V)AC100電流(A)5.5消費電力(W)500コード長さ(m)約2切断能力(mm)軟鉄板約7切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)切断能力(mm)アルミ板約12対応材質木工、鉄工、樹脂ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800ストローク(mm)幅:約18傾斜角度(°)左右0~45周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.1付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800